Motion
4454-00-011 A GRANEL

GENERAL BEARING (SKF)
4454-00-011 BULK

Cojinete de empuje de bola: dirección única, orificio de 0.5000 pulg., diámetro exterior de 1.2660 pulg., ancho de 0.4375 pulg., con banda
Artículo MI #03139989
No. Fabricante 4454-00-011 BULK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GENERAL BEARING (SKF)
4454-00-011 BULK

Cojinete de empuje de bola: dirección única, orificio de 0.5000 pulg., diámetro exterior de 1.2660 pulg., ancho de 0.4375 pulg., con banda
Artículo MI #03139989
No. Fabricante 4454-00-011 BULK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.2660 pulg.
  • En general Ancho  
    0.4375 pulg.

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1325 lbf
  • Separable o con banda
    Con banda
  • Serie
    4400
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
4454-00-011 A GRANEL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo