Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro28 mm
- En general Ancho8 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónGBC.6001-88-10E COJINETE DE BOLA
- Características y beneficios• MTO • Embalaje a granel
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaCX
- Descripción largaEl 6001 2RS es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 12mm orificios con un diámetro exterior de 28mm y un ancho de 8mm , sellado doble para protección.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6001 2RS
- RPM Máx.28000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial1148 lbf
- Capacidad de carga estática radial534 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6000
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO662300071267
Descripción general
- MTO
- Embalaje a granel