Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Exterior Diámetro47 mm
- En general Ancho14 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6204-ZZ-C3 COJINETE DE BOLA
- Características y beneficios• MTO • Embalaje a granel
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6204 ZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 20mm orificios con un diámetro exterior de 47mm y un ancho de 14mm , doble blindaje para protección.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6204 ZZ
- RPM Máx.16000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial2888 lbf
- Capacidad de carga estática radial1495 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO662300095867
Descripción general
- MTO
- Embalaje a granel