Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho17 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6305 2RS A GRANEL
- Características y beneficios• MTO • Embalaje a granel
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl 6305 2RS es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 25mm orificios con un diámetro exterior de 62mm y un ancho de 17mm , sellado doble para protección.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6305 2RS
- RPM Máx.13000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial5042 lbf
- Capacidad de carga estática radial2586 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO662300125304
Descripción general
- MTO
- Embalaje a granel