Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter0.6250 in
- Outside Diameter1.7500 in
- Overall Width1.0920 in
Details
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción8702-88-100 A GRANEL
- Características y beneficios• MTO • Embalaje a granel
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 8702-88-100 tiene un diámetro de orificio de 0.6250 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 1.7500 in y un ancho de 1.0920 in.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante8702-88-100
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial1366 lbf
- Capacidad de carga estática radial707 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie8700
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO662300410424
Descripción general
Descripción del fabricante
8702-88-100 A GRANEL
- MTO
- Embalaje a granel