Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor14 oz
- Grado NLGI2
- Gravedad específica0.94
Detalles
- AplicaciónMultipropósito
- Material baseComplejo de aluminio / Aceites blancos y sintéticos
- CertificaciónNSF H1
- ColorBlanco
- ComposiciónComplejo de aluminio
- Capacidad del contenedor14 oz
- Tipo de contenedorCartucho
- Punto de caída+450 °F
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Calificación NSFH1
- Rango de temperatura0 a +400 °F
- TipoPropósito general
- Resistencia al aguaResistente al agua
Descripción general
- Lubricante de grasa de aluminio complejo del tipo H-1 autorizado por el USDA
- FMG cumple y supera los requisitos del Título 21 del CFR, Sección 178.3570 de las regulaciones de la FDA
- Está diseñado específicamente para su uso en la industria de procesamiento de alimentos, donde puede tener contacto accidental con alimentos, y formulado para funcionar en una amplia variedad de condiciones de funcionamiento
- FMG es extremadamente resistente al agua y permanecerá en su lugar incluso después de lavados frecuentes
- Sus aditivos poliméricos proporcionan una resistencia adhesiva/cohesiva para proteger contra golpes cuando se encuentran cargas de choque
- Ideal para rodamientos de rodillos, agujas, muñón y lisos.\n\n Se recomienda para la lubricación de rodamientos de rodillos, agujas, bolas, muñón y deslizamientos en la industria de procesamiento y manipulación de alimentos.