Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg.
- Longitud7.75 pulg.
- Tamaño de la rosca6-32, 8-32, 10-32, 10-24, 12-24, 1/4-20
- Peso0.25 lb
- Ancho1 pulg.
Descripción general
- Forma nuevas roscas, reforma las roscas rebabas o dañadas y limpia las obstrucciones
- Vuelve a enroscar automáticamente al siguiente tamaño más grande si las roscas están peladas
- Empuñadura con agarre acolchado para mayor par y comodidad
- Admite seis tamaños de macho: 6-32, 8-32, 10-32, 10-24, 12-24, 1/4-20
- Hay grifos de repuesto disponibles