Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal1/2 pulg., 1/4 pulg., 11/32 pulg., 3/16 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 7/16 pulg.
- Longitud total6-3/4 pulg., 7-5/16 pulg.
- Longitud del mango3 pulg.
Details
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoEmpuñadura del cojín
- Sin chispasSin chispas
- Número de conductores7
- Eje reemplazableEje fijo
- Material del mangoAcero para herramientas
- Estilo de mangoHolgura
- UPC_NO092644652141
Descripción general
Descripción del fabricante
JUEGO DE DESTORNILLADOR DE TUERCA 631M 7PC.MAG.3"HOLL