Motion
647M
Juego de destornilladores de tuerca - Estilo mango hueco, 6 pulg. Longitud del mango, número de destornilladores: 7
Artículo MI #03140554
No. Fabricante 647M
Precio112.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de destornilladores de tuerca - Estilo mango hueco, 6 pulg. Longitud del mango, número de destornilladores: 7
Artículo MI #03140554
No. Fabricante 647M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio112.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    1/2 pulg., 1/4 pulg., 11/32 pulg., 3/16 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 7/16 pulg.
  • Longitud total
    10-5/16 pulg., 9-3/4 pulg.
  • Longitud del mango
    6 pulg.

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de conductores
    7
  • Eje reemplazable
    Eje fijo
  • Material del mango
    Acero para herramientas
  • Estilo de mango
    Holgura
  • UPC_NO
    092644652158

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE DESTORNILLADOR DE TUERCA 647M 7PC.MAG.7"HOLL
  • Diseño de eje hueco completo con punta magnética Rare Earth
  • Los ejes huecos completos facilitan el trabajo en aplicaciones de pernos largos
  • Las asas de agarre del cojín permiten un mayor par y comodidad
  • Los domos de mango están codificados por colores para facilitar la identificación
  • Las bridas internas proporcionan ancho de eje sólido y resistente a giros
  • El eje cromado ayuda a prevenir la corrosión
  • Incluye llaves de tuercas 646-3/16M, 646-1/4M, 646-5/16M, 646-11/32M, 646-3/8M, 646-7/16M, 646-1/2M (3/16" no tiene eje hueco)
  • 6” eje hueco

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo