Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 11.9375 pulg.
- Orificio - Lado 21.9375 pulg.
- Longitud del acoplamiento8.0000 pulg.
- Diámetro exterior5.2500 pulg.
- Longitud total8.0000 pulg.
- Peso25.20 lb
Detalles
- Material de acoplamientoAcero fundido
- Tipo de acoplamientoAbrazadera de una pieza con chaveta
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante883450011631
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- SerieGD
- UPC_NO883450011631