Motion
GD203

Lovejoy
GD203

Acoplamiento rígido de sujeción - Serie GD, Acero fundido, Orificio - Lateral 1: 2.1875 pulg., Orificio - Lateral 2: 2.1875 pulg.
Artículo MI #03140578
No. Fabricante GD203
Precio646.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
GD203

Acoplamiento rígido de sujeción - Serie GD, Acero fundido, Orificio - Lateral 1: 2.1875 pulg., Orificio - Lateral 2: 2.1875 pulg.
Artículo MI #03140578
No. Fabricante GD203

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$646.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    2.1875 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    2.1875 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    8.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.0000 pulg.
  • Longitud total
    8.6250 pulg.
  • Peso
    30.00 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero fundido
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de una pieza con chaveta
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450011679
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Serie
    GD
  • UPC_NO
    883450011679

Descripción general

Descripción del fabricante
GD203

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo