Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 12.9375 pulg.
- Orificio - Lado 22.9375 pulg.
- Longitud del acoplamiento11.3750 pulg.
- Diámetro exterior7.2500 pulg.
- Longitud total113750 pulg.
- Peso73.00 lb
Detalles
- Material de acoplamientoAcero fundido
- Tipo de acoplamientoAbrazadera de una pieza con chaveta
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante883450011778
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- SerieGD
- UPC_NO883450011778