Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento100
- Grosor del elemento2.0200 pulg.
- Diámetro exterior6.4400 pulg.
- Peso5.00 lb
Detalles
- ColorRojo
- Material del elementoUretano
- Tipo de elementoCentro abierto de araña
- Tipo de mordazaRecto
- Número de Upc del fabricante883450051354
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 °C a 100 °C (-60 °F a 212 °F)
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieQF
- UPC_NO883450051354