Motion
FS1504
Escalera - 4 pies Escalera de fibra de vidrio IA con capacidad de 300 lb
Artículo MI #03140597
No. Fabricante FS1504
Precio208.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Escalera - 4 pies Escalera de fibra de vidrio IA con capacidad de 300 lb
Artículo MI #03140597
No. Fabricante FS1504

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio208.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distribución de la base
    28-7/8 pulg.
  • Ancho inferior
    19-5/8 pulg.
  • Tamaño de la escalera
    4 pies
  • Peso
    13.00 lb

Detalles

  • Material de la escalera
    Fibra de vidrio
  • Tipo de escalera
    Escalera
  • Capacidad de carga
    300 lb
  • Material
    Fibra de vidrio
  • Número de pasos
    3
  • Serie
    FS1500
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
FS1504 ESCALERA 4FT 300LB FIBRA DE VIDRIO
  • Sistema de absorción de impactos Shox
  • Top Raptor multifuncional con múltiples ranuras para herramientas e imán
  • Bota Raptor con banda dentada resistente a los resbalones que no se arruina
  • Abrazaderas interiores del separador
  • Construcción de doble remache
  • Abrazaderas anchas en la espalda

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo