Motion
202214
1600 Gris maquinaria multiuso
Artículo MI #03140715
No. Fabricante 202214
Precio8.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1600 Gris maquinaria multiuso
Artículo MI #03140715
No. Fabricante 202214

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    12 oz
  • Rango de cobertura
    22 pies2
  • Tamaño
    12 OZ. PULVERIZAR

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite
  • Color
    Gris máquina
  • Familia de colores
    Gris
  • Tiempo de secado
    1 h
  • Exposición
    Exterior, interior
  • Finalizar
    BRILLO
  • Temperatura máxima de aplicación
    +38 °C
  • Temperatura mínima de aplicación
    +10 °C
  • Tipo de boquilla
    360 grados ajustables
  • Cantidad del paquete
    6
  • Tipo de resina
    Esmalte alquídico
  • UPC_NO
    020066111342
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    515 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
SISTEMA 202214 GRIS MAQUINARIA 1600
  • La punta del ventilador cubre más área más rápido
  • Se seca fast—12 minutos al tacto
  • El alto contenido en sólidos proporciona una cobertura completa y uniforme
  • Acabado duradero y de alto brillo que resiste disolventes que las pinturas comunes no pueden
  • Protege contra el astillamiento, la decoloración y la descamación
  • Se puede utilizar en superficies que alcanzan temperaturas de hasta 200°F
  • USDA aceptable
  • Tamaño del aerosol: 16 oz de pintura, 14 oz de compuesto galvanizado

También puede gustarle