Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.4375 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoBF13
- Diámetro del extremo del cubo1-5/8 pulg.
- Longitud a través del orificio0.9375 pulg.
- Diámetro exterior1.9688 pulg.
- Peso38.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorAcero
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.3450 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieBF
- Capacidad de par160 pulg.
- UPC_NO781711212660