Motion
VFS4110-3D-04

SMC CORP OF AMERICA
VFS4110-3D-04

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO VFS 4/5 con función única de 2 posiciones
Artículo MI #03141071
No. Fabricante VFS4110-3D-04
Precio151.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFS4110-3D-04

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO VFS 4/5 con función única de 2 posiciones
Artículo MI #03141071
No. Fabricante VFS4110-3D-04
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
Precio151.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    150.5 mm
  • Longitud total
    154.5 mm
  • Ancho general
    62 mm
  • Tamaños de puerto
    1/2 BSPT
  • Tamaño del puerto de la subplaca
    1/2 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    2.8 (P a A/B) Cv, 3.1 (A/B a R1/R2) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Función
    2 posición única
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    130 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Subplaca con puerto para cuerpo incluida
  • Tiempo de respuesta
    40 ms
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VFS
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    2.1 a 50 Hz W
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110-120 V CA
  • Conductancia sónica (C)
    12 (A/B a R1/R2) dm3/(s.bar), 12 (P a A/B) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    ISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
VFS4110-3D-04 VÁLVULA
  • Fluido: aire y gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 0.1MPa a 1.0MPa
  • Área efectiva (Cv): 1.7 a 3.6
  • Tensión nominal de la bobina: 100, 200 VCA 50/60Hz; 24VDC
  • Tiempo de respuesta: 55 ms o menos
  • Temperatura ambiente/fluido: -10 a +60°C

También puede gustarle