Motion
11390066
Ventana de protector facial Protecto-Shield - Material depionato, 8-1/2 x 15 x 0.07 in Ventana
Artículo MI #03141732
No. Fabricante 11390066
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventana de protector facial Protecto-Shield - Material depionato, 8-1/2 x 15 x 0.07 in Ventana
Artículo MI #03141732
No. Fabricante 11390066
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la ventana
    8-1/2 x 15 x 0.07 pulg.
  • Altura de la ventana
    8-1/2 pulg.
  • Grosor de la ventana
    0.07 pulg.
  • Anchura de ventana
    15 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87+, CSA Z94.3
  • Compensación
    Arnés Protecto-Shield
  • Tono de lente
    3
  • Línea de productos
    Protección
  • Material de la ventana
    Propionato
  • Tipo de ventana
    Ventana

Descripción general

Descripción del fabricante
11390066 PANTALLA DE RPLCMNT 3

También puede gustarle