Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la ventana8-1/2 x 15 x 0.07 pulg.
- Altura de la ventana8-1/2 pulg.
- Grosor de la ventana0.07 pulg.
- Anchura de ventana15 pulg.
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87+, CSA Z94.3
- CompensaciónArnés Protecto-Shield
- Línea de productosProtección
- UPC_NO040025200894
- Color de ventanaTransparente
- Material de la ventanaPolicarbonato
- Tipo de ventanaVentana