Motion
160126-C
Vibrador de depósito V-4 - Material del cuerpo de aluminio, color rojo, monofásico, 0.45 A, 230 V, 60 Hz, velocidad de vibración de 7200 VPM
Artículo MI #03141746
No. Fabricante 160126-C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Vibrador de depósito V-4 - Material del cuerpo de aluminio, color rojo, monofásico, 0.45 A, 230 V, 60 Hz, velocidad de vibración de 7200 VPM
Artículo MI #03141746
No. Fabricante 160126-C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    17/32 pulg.
  • Para espesor de pared
    0.032 pulg.
  • Altura
    4.25 pulg.
  • Longitud
    5.625 pulg.
  • Peso
    4.5 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    0.45 A
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Patrón de perno
    Perno único
  • Color
    Rojo
  • Controlador opcional requerido
    Opcional
  • Conexión eléctrica
    18-3 cola de cerdo SJO,10 pies
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Opción de frecuencia
    7200 VPM
  • Tipo de impacto
    Acolchado
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Fase
    1
  • Control típico
    221037-C
  • Velocidad de vibración
    7200 VPM
  • Voltaje
    230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
VIBRADOR V-4/AC230/60 /160126-C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo