Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Diámetro exterior del tubo compatible0.5 pulg.
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Tamaño del extremo 20.500 pulg.
- Altura2.25 pulg.
- Tamaño hexagonal0.75 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.69 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
- Diámetro interior0.38 pulg.
- Longitud2.69 pulg.
- Diámetro exterior0.88 pulg.
- Longitud total2.69 pulg.
- Peso total1.21 lb
- Tamaño de la rosca3/4-18
- Peso1.21 lb
- Ancho0.88 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a mujer
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles2807, FC465, S-TW
- Nombre corto de la conexión 1AAG
- Estilo final 1AAG
- Rosca del extremo 13/4-18
- Finalizar géneroHombre
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante190950-8S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción