Especificaciones
Dimensiones
- TamañoX-Grande
Detalles
- Estándar de filtraciónN95
- IncluyeSello nasal
- Aprobación del NIOSHTC-84A-3745
- SerieSaf-T-Fit Plus
- Estándares cumplidosCSA Z95.4-9, NIOSH 42 CFR 84, OSHA 1910.134
- TipoRespirador desechable de media pieza facial
- UPC_NO40025409020
- Tipo de válvulaVálvula de exhalación
Descripción general
- Múltiples opciones de tamaño para una amplia gama y un ajuste mejorado
- Diseño de copa moldeada
- Se ofrece con válvula y sin válvula
- Incorpora medios filtrantes resistentes a la humedad
- Baja resistencia a la respiración
- Diseño ligero
- Correas de suspensión duraderas
- El clip de la nariz está codificado por colores para el reconocimiento del tamaño visible
- Empaquetado para mantener la integridad del producto en el entorno de trabajo
- Aplicaciones sugeridas: soldadura fuerte, operaciones con polvo, rectificado, lijado, soldadura, barrido, corte de antorcha, vertido de metal, soldadura