Motion
SF2624DB/G21UP-1

NTN
SF2624DB/G21UP-1

Cojinete de contacto angular dúplex - espalda con espalda, calibre de 130 mm, 200 mm OD, 66 mm de ancho, ángulo de contacto de 40 °, CN, abierto
Artículo MI #03142407
No. Fabricante SF2624DB/G21UP-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SF2624DB/G21UP-1

Cojinete de contacto angular dúplex - espalda con espalda, calibre de 130 mm, 200 mm OD, 66 mm de ancho, ángulo de contacto de 40 °, CN, abierto
Artículo MI #03142407
No. Fabricante SF2624DB/G21UP-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    33 mm
  • Ancho del anillo exterior
    33 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    66 mm
  • Clasificación de precisión
    Precisión especial
  • Peso
    15.12 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • Descripción
    SF2624DB/G21UP-1 BALL BRG
  • Tipo dúplex
    Volver atrás
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359183924
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Serie
    SF
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
SF2624DB/G21UP-1 BALL BRG