Motion
NU228WC3

NSK
NU228WC3

NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 140 mm Dia Bore, 250 mm OD, 1 Row, 42 mm W, 485000 N Dynamic/515000 N Static Load
Artículo MI #03142846
No. Fabricante NU228WC3
Precio2,673.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NU228WC3

NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 140 mm Dia Bore, 250 mm OD, 1 Row, 42 mm W, 485000 N Dynamic/515000 N Static Load
Artículo MI #03142846
No. Fabricante NU228WC3
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
Precio2,673.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    250 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176051067
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176051067

Descripción general

Descripción del fabricante
NU228WC3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos