Motion
1015
Cepillo para virutas - 1.5000 pulg., cerdas chinas, 1.5000 pulg. de longitud de cerdas
Artículo MI #03142959
No. Fabricante 1015
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para virutas - 1.5000 pulg., cerdas chinas, 1.5000 pulg. de longitud de cerdas
Artículo MI #03142959
No. Fabricante 1015

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de las cerdas
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del cepillo
    1.5000 pulg.
  • Grosor del cepillo
    5/16 pulg.

Detalles

  • Material del cepillo
    Cerda china
  • Cantidad del paquete
    24

Descripción general

Descripción del fabricante
86003(1-1/2)(1015)CHINA BRS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo