Motion
G2SC-062-SS
Dos piezas, collarín de sujeción- Serie G2SC-Series - G2SC , Dos piezas - Dividido, Acero inoxidable - ASTM A582, Normal, 0.6250 pulg. D.I., 1.3125 pulg. D.E., 0.4375 pulg. Ancho
Artículo MI #03143233
No. Fabricante G2SC-062-SS
Precio14.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dos piezas, collarín de sujeción- Serie G2SC-Series - G2SC , Dos piezas - Dividido, Acero inoxidable - ASTM A582, Normal, 0.6250 pulg. D.I., 1.3125 pulg. D.E., 0.4375 pulg. Ancho
Artículo MI #03143233
No. Fabricante G2SC-062-SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3125 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    10-32 x 1/2
  • Peso
    0.126206 lb
  • Ancho
    0.4375 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    G2SC-062-SS
  • Número de Upc del fabricante
    044861630709
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable - ASTM F837
  • UPC_NO
    044861630709

Descripción general

Descripción del fabricante
G2SC-062-SS 5/8" ID ACERO INOXIDABLE DIVIDIDO
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El acero inoxidable T303 es efectivo en ambientes corrosivos