Motion
16-GDL
Lubricante - 9.3 oz, lata de aerosol, color transparente
Artículo MI #03143317
No. Fabricante 16-GDL
Precio8.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante - 9.3 oz, lata de aerosol, color transparente
Artículo MI #03143317
No. Fabricante 16-GDL

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    9.3 oz
  • Altura
    7.75 pulg.
  • Longitud
    2.75 pulg.
  • Peso neto
    9.3 oz.
  • Gravedad específica
    0.81
  • Contenido de VOC
    No especificado
  • Peso
    0.96 lb
  • Ancho
    2.75 pulg.

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Silicona
  • Aplicación
    Propósito general
  • Color
    Transparente
  • Composición
    Dimetilpolisiloxano, destilados ligeros hidrotratados, alcoholes minerales inodoros, ácido fosforoditioico, dióxido de carbono
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    130 °F
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Líquido altamente inflamable (categoría 2)
  • Base lubricante
    Silicona
  • Película lubricante
    Seco
  • Tipo de lubricación
    Lubricante para puertas de garaje
  • Número de Upc del fabricante
    032167900251
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Calificación NSF
    No calificado
  • Olor
    Sí
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 120 °F
  • Regulaciones
    Cumple con VOC
  • Serie
    Lubricante para puertas de garaje
  • Estándares cumplidos
    Estándar de comunicación de riesgos (CFR29 1910.1200) HazCom 2012
  • Tipo
    Lubricantes
  • UPC_NO
    032167900251

Descripción general

Descripción del fabricante
GUÍA DE PUERTA 16-GDL Y CABLE LUBRICANTE 12OZ AER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo