Motion
16-TDL
Lubricante seco Blaster de 16-TDL, 9.3 oz, lubricantes de 12 Ct
Artículo MI #03143318
No. Fabricante 16-TDL
Precio7.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante seco Blaster de 16-TDL, 9.3 oz, lubricantes de 12 Ct
Artículo MI #03143318
No. Fabricante 16-TDL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    11 oz
  • Altura
    7.75 pulg.
  • Longitud
    2.75 pulg.
  • Gravedad específica
    0.69
  • Contenido de VOC
    0.95
  • Peso
    0.96 lb
  • Ancho
    2.75 pulg.

Detalles

  • Altura del paquete de la caja
    7.75
  • Longitud del paquete de la caja
    2.75
  • Ancho del paquete de la caja
    2.75
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Dióxido de carbono, ingredientes peligrosos, hexano(S), politetrafluoroetileno
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    14.6 °F
  • Regulaciones
    Reglamento 49 C.F.R. 173.150c del DOT
  • Tipo
    Lubricantes

Descripción general

Descripción del fabricante
TEFÓN 16-TDL DRY LUBE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo