Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Altura15 pulg.
- Longitud12 pulg.
- Gravedad específica0.91
- Contenido de VOCMenos del 50 %
- Peso35 lb
- Ancho12 pulg.
Detalles
- AplicaciónAlta presión
- ColorNaranja
- ComposiciónFosfato etoxilado de dinonilfenol, destilado pesado de petróleo, destilados ligeros hidrotratados, naftaleno, aceite nafténico, pseudocumeno, nafta disolvente, nafta aromática
- Tipo de contenedorCubeta
- InflamabilidadInflamable
- Punto de inflamación150 °F
- Clasificación de inflamabilidad del GHSLíquido inflamable (categoría 3)
- Base lubricanteAceite mineral
- Número de Upc del fabricante032167100057
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento20 °F
- Calificación NSFNo calificado
- OlorNo
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 20 °F a 120 °F
- Base penetrantePetróleo
- RegulacionesCumple con VOC
- SerieBláster PB
- Estándares cumplidosEstándares OSHA HazCom 2012 y NOM-018-STPS-2000
- TipoPenetrantes
- UPC_NO032167100057