Motion
PA6DM-1

Power Team
PA6DM-1

PA6D Bomba hidráulica de velocidad única accionada por aire - Doble acción, depósito de 1.00 gal, capacidad utilizable de 185.0 in3, máx. 10000 psi, flujo de 6 in3/min a máx. psi, depósito metálico
Artículo MI #03143341
No. Fabricante PA6DM-1
Precio3,319.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Power Team
PA6DM-1

PA6D Bomba hidráulica de velocidad única accionada por aire - Doble acción, depósito de 1.00 gal, capacidad utilizable de 185.0 in3, máx. 10000 psi, flujo de 6 in3/min a máx. psi, depósito metálico
Artículo MI #03143341
No. Fabricante PA6DM-1
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
Precio3,319.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    11.00 pulg.
  • Longitud
    12.63 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 NPTF
  • Peso
    28.10 lb
  • Ancho
    7.38 pulg.

Detalles

  • Rango de presión de aire
    40 a 120 psi
  • Descripción Palabra clave
    Doble acción
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Tipo de bomba
    PA6D Bomba hidráulica de velocidad única accionada por aire
  • Capacidad del depósito
    1.00 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    231.0 pulg.3
  • Material del depósito
    Metal
  • Nivel de sonido
    85 dB(a)
  • Flujo típico a Psi máx.
    6 pulg.3/min
  • Capacidad de aceite utilizable
    185.0 pulg.3
  • Detalles de la función de la válvula
    Posición 1: el aceite se dirige al lado de avance del cilindro, el aceite del lado de retracción va al depósito; el cilindro se “mantiene” con la bomba apagada. Posición 2 – El aceite va al lado de “retracción” del cilindro; el cilindro “se sujeta” con la bomba apagada. Cuando se utiliza como válvula de 3 vías para cilindros de acción simple, el puerto “A” o “B” está obstruido.
  • Número de pieza de la válvula
    9504
  • Tipo de válvula
    Válvula 3-Way4 vías y 2-Position
  • Tipo/función de válvula
    3-Way4 vías, 2-Position/devolución anticipada

Descripción general

Descripción del fabricante
PA6DM-1 BOMBA
  • Bomba compacta, ligera y portátil de una sola velocidad para accionar cilindros de doble acción
  • La válvula de alivio interna protege los componentes del circuito, el filtro de entrada de aire protege el motor
  • El motor de la bomba que se puede reparar no es un "desechable", lo que proporciona una reparación económica
  • Tapón del depósito con ventilación permanente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo