Motion
6210C4

NSK
6210C4

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 90 mm de DE, 20 mm de ancho
Artículo MI #03143364
No. Fabricante 6210C4
Precio83.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6210C4

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 90 mm de DE, 20 mm de ancho
Artículo MI #03143364
No. Fabricante 6210C4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio83.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ancho del anillo exterior
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Altura total
    20 mm
  • Longitud total
    90 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Descripción larga
    El 6210C4 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro exterior de 50mm y 90mm , diseñado para maquinaria industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6210C4
  • Número de Upc del fabricante
    029176797101
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176797101

Descripción general

Descripción del fabricante
6210C4 BRG