Motion
6215C4

NSK
6215C4

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 75 mm de DI, 130 mm de DE, 25 mm de ancho
Artículo MI #03143365
No. Fabricante 6215C4
Precio282.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6215C4

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 75 mm de DI, 130 mm de DE, 25 mm de ancho
Artículo MI #03143365
No. Fabricante 6215C4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$282.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Ancho del anillo exterior
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • Altura total
    25 mm
  • Longitud total
    130 mm
  • En general Ancho  
    25 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Descripción larga
    El 6215C4 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 75mm orificios con diseño abierto, 130mm OD y 25mm de ancho para aplicaciones generales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6215C4
  • Número de Upc del fabricante
    029176537820
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176537820

Descripción general

Descripción del fabricante
6215C4 BRG