Especificaciones
Detalles
- Tipo de archivo adjuntoCon cable
- Color de bandaBlanco
- Color del cableBlanco
- Material del cableNailon
- Método de inserciónVástago a presión
- Nrr. de calificación de reducción de ruido27 dB
- Cantidad del paquete100
- Color del tapónAzul
- Material del tapónVinilo
- Forma del tapónCon bridas
- Línea de productosAirSoft
- Estándares cumplidosANSI S3.19-1974, CSA Clase AL, 29 CFR 1910.95 - OSHA
- UPC_NO033552001003
Descripción general
- Las aletas internas crean una barrera de bloqueo de ruido entrelazado y proporcionan una atenuación fiable para casi todos los usuarios (tras la inserción correcta)
- Cuatro bridas suaves y redondeadas significan menos presión dentro del canal auditivo, lo que elimina esa sensación de obstrucción
- Mayor comodidad, especialmente para el uso a largo plazo
- El vástago firme facilita la inserción/extracción del canal auditivo
- La forma cónica encaja mejor en el canal auditivo
- Precio por par, 100 pares por caja, 10 cajas por caja
- Talla única para todos