Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Cerrado Ancho18 mm
- Abierta(s) Ancho24 mm
- Longitud total80 mm
- Ancho general74 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
Detalles
- Detalles adicionalesEstas garras utilizan el mismo diseño de leva de cuña que el MHS3 , pero añaden una cubierta antipolvo para ayudar a proteger contra el medio ambiente. Las cubiertas antipolvo están disponibles en 3 materiales diferentes. El pequeño tamaño de las unidades las hace adecuadas para aplicaciones de recogida y colocación de final de brazo o espacio limitado.
- Opción de cuerpoPuerto lateral
- Tipo de dedoEstándar de 3 dedos (estilo cuña y leva)
- Tipo de agarradorParalelo
- Fuerza de retención cerrada 72 Psi204 N
- Fuerza de retención abierta 72 Psi155 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento87 psi
- Presión mínima de funcionamiento15 psi
- Rango de presión de funcionamiento15 psi a 87 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 14 °F a 140 °F
- Opciones incluidasCubierta antipolvo
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer