Motion
T151280
Casquillos sin llave - 280 mm D.I., 111 mm LTB
Artículo MI #03144532
No. Fabricante T151280
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 280 mm D.I., 111 mm LTB
Artículo MI #03144532
No. Fabricante T151280

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M20 x 90
  • Diámetro interno
    280 mm
  • Presión de contacto del cubo
    163
  • Longitud hasta Agujero  
    111 mm
  • Empuje máximo transmitido
    1653915 N
  • Exterior Diámetro  
    355 mm
  • Tamaño del tornillo
    M20 x 90

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    678 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    T151280
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    231548 N-m
  • UPC_NO
    662345058414

Descripción general

Descripción del fabricante
T151280 B115 280X355 DISPOSITIVO DE BLOQUEO