Especificaciones
Dimensiones
- Altura total63.3 mm
- Longitud total110.5 mm
- Ancho general97.3 mm
Detalles
- País de origenJP
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieSY3000
- Puerto(s) del colector6 mm
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- ModeloMontaje en base
- Tipo de montajeRiel DIN
- Número de estaciones3
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- SerieSY
- Rosca estándarAjuste con un solo toque
- Tipo de cableadoConector individual
Descripción general
- Colector para SY3000 válvulas montadas en la base
- El suministro común y el escape pueden ubicarse en U, D o ambos lados
- Montaje en carril DIN
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- Válvulas cableadas individualmente
- 4 tamaños de puerto disponibles