Motion
71500
Linterna de uso general portátil LED Streamlight Jr
Artículo MI #03144770
No. Fabricante 71500
Price$62.86/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna de uso general portátil LED Streamlight Jr
Artículo MI #03144770
No. Fabricante 71500

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$62.86/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la batería
    AA
  • Diámetro/Ancho del cuerpo
    0.73 pulg.
  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    1 pulg.
  • Longitud
    6.5 pulg.
  • Peso
    4.1 oz

Details

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Tensión de la batería
    1.5 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    2700 cd
  • Emisión de luz completa
    225 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    6 horas
  • Características y beneficios
    • 225 lúmenes y distancia del haz de 104 metros • 10 horas de funcionamiento con baterías AA de litio • Agarre estriado antideslizante para una mejor sujeción • Prueba de resistencia al agua de IPX4 y resistencia a impactos de 1 metro • Todas las aberturas están selladas con junta tórica • Práctico clip de bolsillo • Interruptor de botón en la tapa trasera para un encendido y apagado constantes
  • Incluye
    (2) Baterías "AA", funda, clip de bolsillo
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926715004
  • Intensidad máxima del haz
    3800 cd
  • Salida de luz máxima
    225 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    6 horas
  • Modelo
    Linterna portátil (de uso general o industrial)
  • Número de baterías
    2
  • Número de LED
    1
  • Número de modos de luz
    1
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • Estándares cumplidos
    Resistencia a impactos de 1 metro probada, Directivas de la Comunidad Europea, Clasificación IPX4
  • Tipo
    Linterna portátil (de uso general o industrial)
  • UPC_NO
    080926715004
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
71500 JR LUX
  • 225 lúmenes y distancia del haz de 104 metros
  • 10 horas de funcionamiento con baterías AA de litio
  • Agarre estriado antideslizante para una mejor sujeción
  • IPX4 resistente al agua y resistencia a impactos de 1 metro probada
  • Todas las aberturas están selladas con junta tórica
  • Práctico clip de bolsillo
  • Interruptor de botón de la tapa trasera para encendido/apagado continuo y momentáneo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo