Motion
CRY16VUU
Seguidor de rodillo: 1.0000 pulg. de diámetro del rodillo, orificio de 0.3125 pulg., ancho del rodillo de 0.6250 pulg., sellado doble
Artículo MI #03144944
No. Fabricante CRY16VUU
Precio28.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de rodillo: 1.0000 pulg. de diámetro del rodillo, orificio de 0.3125 pulg., ancho del rodillo de 0.6250 pulg., sellado doble
Artículo MI #03144944
No. Fabricante CRY16VUU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    13 100 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557027062
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Capacidad de carga estática
    22700 N

Descripción general

Descripción del fabricante
CRY16VUU RODILLO DE YOKE
  • Seguidor de rodillo, Pulgadas, Tipo no separable, Complemento completo, Acero al cromo con alto contenido de carbono, Orificio de aceite, Sellado, Cilíndrico

También puede gustarle