Motion
06976 CINTA ADHESIVA MULTIUSO 3900 PLATA 48 MM X 54.8 M 7.7 MIL

3M
06976 MULTI-PURPOSE DUCT TAPE 3900 SILVER 48 MM X 54.8 M 7.7 MIL

3M™ Cinta adhesiva multiuso para conductos 3900 Plata, 48 mm x 54.8 m, 8.1 mil, 24 por caja, Empaquetado cómodamente
Artículo MI #03144993
No. Fabricante 06976 MULTI-PURPOSE DUCT TAPE 3900 SILVER 48 MM X 54.8 M 7.7 MIL
Precio26.59 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06976 MULTI-PURPOSE DUCT TAPE 3900 SILVER 48 MM X 54.8 M 7.7 MIL

3M™ Cinta adhesiva multiuso para conductos 3900 Plata, 48 mm x 54.8 m, 8.1 mil, 24 por caja, Empaquetado cómodamente
Artículo MI #03144993
No. Fabricante 06976 MULTI-PURPOSE DUCT TAPE 3900 SILVER 48 MM X 54.8 M 7.7 MIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.59 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Vida útil
    12 meses
  • Resistencia a la tensión
    22 pulg.
  • Grosor
    7.7 mil
  • Ancho
    1.89 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    56 oz-in
  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Plata
  • Elongación en el descanso
    15 %
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Número de stock del fabricante
    70006250602
  • Número de Upc del fabricante
    00051131069763
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °F
  • UPC_NO
    00051131069763

Descripción general

Descripción del fabricante
06976 CINTA ADHESIVA MULTIUSO 3900
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Un trabajador integral para trabajos de mantenimiento en toda una instalación
  • El adhesivo de caucho natural se agarra al entrar en contacto con muchas superficies
  • Refuerzo impermeable de tela con revestimiento de poliéster que resiste el desgaste, la abrasión, la humedad y la intemperie
  • Ahorra dinero
  • Una cinta hace una variedad de trabajos
  • Ahorra tiempo
  • La cinta se agarra firmemente y se adapta a superficies de contacto incluso irregulares para proporcionar un sellado hermético
  • Rendimiento duradero
  • Una buena resistencia a la tracción y un soporte fuerte y resistente a la humedad significan fiabilidad
  • Color: plata (disponible en siete colores, para aplicaciones de codificación por colores)
  • Tamaño: 48 mm x 54.8 M
  • Precio por rollo