Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior45.20 mm
- Ancho general6 mm
- Diámetro del eje30 mm
- Peso0.05 lb
Detalles
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioMúltiples labios con resorte
- Número de Upc del fabricante053893470269
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos nacionales Timken
- Tipo de selloLabios múltiples
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- Bajo coste
- Buena capacidad de baja temperatura.
- Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.