Motion
SET428-900SA

Timken
SET428-900SA

Conjunto de cojinete de rodillo cónico - 1.7500 pulg. de diámetro interior, 3.6718 pulg. de diámetro exterior, 1.1875 pulg. de ancho de cono, 0.9375 pulg. de ancho de copa, clasificación de precisión de clase 2
Artículo MI #03145353
No. Fabricante SET428-900SA
Precio113.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SET428-900SA

Conjunto de cojinete de rodillo cónico - 1.7500 pulg. de diámetro interior, 3.6718 pulg. de diámetro exterior, 1.1875 pulg. de ancho de cono, 0.9375 pulg. de ancho de copa, clasificación de precisión de clase 2
Artículo MI #03145353
No. Fabricante SET428-900SA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio113.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.6718 pulg.
  • Peso
    2.2 lb

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Tipo de conjunto
    Fila única
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Número de Upc del fabricante
    053893841007
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    053893841007

Descripción general

Descripción del fabricante
SET 428 900SA
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los conjuntos de cojinetes de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • La opción más amplia que incluye tamaños en pulgadas y en sistema métrico
  • Diseñado para ofrecer velocidades más altas, cargas más pesadas y una vida útil más larga
  • Tecnología y soporte de ingeniería inigualables
  • Los cojinetes de una hilera son la configuración más común
  • Un conjunto incluye anillos interiores (cono) y exteriores (copa) separables
  • Prácticos números de pieza para pedir anillos exteriores (copa) e interiores (cono) como juegos