Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la carcasa(L)13 x (H)9.375 x (W)9.375 pulg
- Altura de la carcasa9.375 pulg.
- Longitud de la carcasa13 pulg.
- Ancho de la carcasa9.375 pulg.
- Tamaño de entrada0.3750 pulg.
- Relación nominal1:1
- Tamaño de salida0.3750 pulg.
- Relación1:1
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798390550
- Dirección de salidaDerecha e izquierda
- Tipo de salidaEje sólido
- ReducciónIndividual
Descripción general
- Carcasas de hierro fundido resistentes, sellos industriales para trabajos pesados, eje de aleación