Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.4375 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.3120 pulg.
- Anchura del cabezal0.4370 pulg.
- Ángulo de desalineación12 o
- Altura total3.0940 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango1/2-20
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Peso0.249 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial9620 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieXM
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF-3A
- UPC_NO190029046551