Motion
5635 OLPSW2

Reelcraft
5635 OLPSW2

Carrete de manguera con manguera - 300 psi, 3/8 NPT - Entrada hembra
Artículo MI #03145532
No. Fabricante 5635 OLPSW2
Precio1,490.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Reelcraft
5635 OLPSW2

Carrete de manguera con manguera - 300 psi, 3/8 NPT - Entrada hembra
Artículo MI #03145532
No. Fabricante 5635 OLPSW2
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
Precio1,490.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud de la manguera
    35 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1/2 pulg.
  • Peso
    25 lb

Detalles

  • Salida de manguera
    1/4 NPT - Hombre
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Presión nominal
    300 psi
  • Entrada del carrete
    3/8 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    1/4 NPT - Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
5635 OLPSW2 CARRETE DE MANGUERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo