Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno85 mm
- Diámetro exterior95 mm
- Ancho general36 mm
- Peso0.86 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica106000 N
- Descripción largaEl LRT859536 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 85 mm, un diámetro exterior de 95 mm, un ancho total de 36 mm y un peso de 0.86 lb, diseñado para un rendimiento confiable en aplicaciones industriales de rodamientos de rodillos de aguja.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT859536
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática231000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación