Motion
29487

Loctite
29487

Adhesivo: vidrio, compatible con metal, paquete de 1 l, color transparente
Artículo MI #03145742
No. Fabricante 29487
Precio829.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Loctite
29487

Adhesivo: vidrio, compatible con metal, paquete de 1 l, color transparente
Artículo MI #03145742
No. Fabricante 29487

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio829.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    1 l
  • Resistencia al cizallamiento
    2440 psi

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Compensación de material
    Vidrio, metal
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +300 °F
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Tipo
    Compuesto de desgaste grueso resistente a la abrasión de partículas grandes
  • UPC_NO
    079340294875

Descripción general

Descripción del fabricante
234138 29487 3494 VIS/UV ADH 1 LT BO

También puede gustarle