Motion
36295

Loctite
36295

Adhesivo: metal, PVC, poliuretano, compatible con termoplásticos, paquete de 1 l, color blanco
Artículo MI #03145752
No. Fabricante 36295
Precio880.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Loctite
36295

Adhesivo: metal, PVC, poliuretano, compatible con termoplásticos, paquete de 1 l, color blanco
Artículo MI #03145752
No. Fabricante 36295

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio880.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    1 l

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +300 °F
  • Tipo de paquete
    Botella
  • UPC_NO
    079340362956

Descripción general

Descripción del fabricante
423299 36295 3972 LIGHT CURE ADH 1LT BO

También puede gustarle