Motion
39341
Grasa multiusos - Uso general, PTFE, Composición de aceite sintético, Grado 2 NLGI, Tamaño 3 oz, Contenedor de tubo, Color blanco, Grado alimentario
Artículo MI #03145820
No. Fabricante 39341
Precio17.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos - Uso general, PTFE, Composición de aceite sintético, Grado 2 NLGI, Tamaño 3 oz, Contenedor de tubo, Color blanco, Grado alimentario
Artículo MI #03145820
No. Fabricante 39341
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
Su precio$17.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    3 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Composición
    PTFE, aceite sintético
  • Tipo de contenedor
    Tubo
  • Punto de caída
    +590 °F
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    232 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -42 °C
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    079340393417

Descripción general

Descripción del fabricante
675961 39341 LOC GRASA SINTONIZADA TRANSPARENTE 3OZ TB