Motion
39643
Lubricante antiagarrotamiento para altas temperaturas C5-A - 1 lb, lata superior con cepillo, color: cobre
Artículo MI #03145824
No. Fabricante 39643
Precio54.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante antiagarrotamiento para altas temperaturas C5-A - 1 lb, lata superior con cepillo, color: cobre
Artículo MI #03145824
No. Fabricante 39643

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$54.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 lb
  • Peso
    1.22 lb

Detalles

  • Color
    Cobre
  • Composición
    Dihidróxido de calcio, cobre, grafito, destilados de petróleo nafténico pesado hidrotratados, aceite mineral nafténico ligero hidrotratado, sílice de cuarzo
  • Regulaciones
    Regulación OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
  • Rango de temperatura
    De -29 a +982 °C
  • Tipo
    Temperatura alta
  • UPC_NO
    079340396432

Descripción general

Descripción del fabricante
233317 39643 C5-A LATA DE METAL DE 1 LB B-T

También puede gustarle