Motion
98374
Boquilla de mezcla adhesiva - 1:1, 2:1, relación de 4:1 mezcla, cantidad 1000
Artículo MI #03145975
No. Fabricante 98374
Precio4,467.05 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Boquilla de mezcla adhesiva - 1:1, 2:1, relación de 4:1 mezcla, cantidad 1000
Artículo MI #03145975
No. Fabricante 98374
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
Precio4,467.05 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cartucho
    200 ml, 400 ml
  • Tamaño de la abertura
    5.3 mm2

Detalles

  • Para usar con
    Dispensador peristáltico de sobremesa Loctite, Dispensador Loctite Bond-A-Matic 3000 0-100 psi, Dispensador Loctite Bond-A-Matic 3000 0-15 psi, Depósito Loctite Bond-A-Matic 3000 , Válvula dispensadora de cianoacrilato Loctite, Sistema de dispensación de jeringa digital Loctite, Dispensador de pedal Loctite, Dispensador semiautomático integrado Loctite, Aplicador portátil Loctite LV, Sistema de dispensación Loctite POSI-LINK, Sistema de dispensación de jeringa de precisión Loctite, Válvula dispensadora Loctite SHOT MISER, Depósito de MISER DE FOTOGRAFÍA Loctite, Controlador de válvula Loctite SHOT MISER, Válvula aplicadora estacionaria Loctite, Aplicadores Loctite VARI-DROP
  • Relación de mezcla
    1:1, 2:1, 4:1
  • Cantidad del paquete
    1000
  • Tipo
    Boquilla de mezcla
  • UPC_NO
    079340983748

Descripción general

Descripción del fabricante
804261 98374 200/400ML SQ.MIXNOZ5.

También puede gustarle